Motion
10GLP1-8MP

GATES RUBBER CO
10GLP1-8MP

7351-02275 -
Artículo MI #03747908
No. Fabricante 10GLP1-8MP
Precio21.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
10GLP1-8MP

7351-02275 -
Artículo MI #03747908
No. Fabricante 10GLP1-8MP
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
Precio21.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    8
  • Tamaño/tipo de extremo
    1/2 NPT
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    10
  • Diámetro interior de la manguera
    0.6260 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-14 NPT
  • Tamaño de rosca 1
    1/2-14
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ya sea un camión, un autobús o un vehículo de recreo, los vehículos de servicio pesado dependen de piezas de alta calidad para obtener fiabilidad y rendimiento. Los acoplamientos globales de baja presión (GLP) de Gates se han diseñado y probado para satisfacer las necesidades únicas de estas aplicaciones. El diseño de una pieza del acoplamiento GLP garantiza que las conexiones de puerto a puerto permanezcan ajustadas y sin fugas. Además, puede soportar el peso de las aplicaciones de alta resistencia gracias a su construcción resistente: todo de acero o un vástago y tuerca de latón con una férula de acero.
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Configuración
    Recto
  • País de origen
    EE. UU.
  • Finalizar género
    Hombre
  • Tipo de extremo 1
    MP
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Tipo de accesorio
    Tubo - NPTF
  • Para usar con
    LOL, MegaTech y GTH
  • Número de Upc del fabricante
    770075148821
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Ángulo de acoplamiento
    30 °
  • Tipo de sello
    Interferencia de rosca/Ángulo acoplado
  • Giro
    No
  • Ángulo de rosca
    60°
  • Rosca estándar
    NPT
  • Tipo de rosca
    MP
  • UPC_NO
    770075148821

Descripción general

Descripción del fabricante
10GLP1-8MP 7351-02275
  • El acoplamiento GLP cuenta con el revestimiento TuffCoat exclusivo de Gates, que supera los requisitos de pulverización de sal SAE en más del 300 por ciento, lo que proporciona una protección excepcional contra la formación de óxido; los acoplamientos GLP de Gates se ofrecen en configuraciones de tubo macho y JIC recto, 45° y 90° ; se requieren troqueles GLP especiales;