Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.5000 pulg.
- Ancho de la base3.5000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 8.5000 a 9.5000 pulg.
- Tamaño del perno0.8750 pulg.
- Diámetro interno2-15/16 pulg.
- Ángulo de desalineación±2.0° Desalineación - Solo estática
- Altura total7.0000 pulg.
- Longitud total13.0000 pulg.
- Ancho general3.0625 pulg.
- Peso27.26 lb
Detalles
- Tipo de orificioRedondo / Recto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y rodamientos de anillos interiores extendidos • Anillo interior endurecido por zonas con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° con tornillos de fijación facetados con diamante • El diseño exclusivo de retenedor de montaje en tierra proporciona una holgura de alojamiento superior que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada. • Dibujo de bloqueo y pasador exclusivo Sealmaster® para lubricación directa y antirrotación
- Recubrimiento de acabadoGris
- Material de la carcasaHierro fundido
- Insertar material52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Número de catálogo del fabricanteNP-47
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461296417
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- RPM Máx.2450 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial14839 lbf
- Capacidad de carga estática radial11224 lbf
- Cojinete de repuesto2-215
- Tipo de selloSello de laberinto de fieltro
- SerieEstándar
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO662461296417
Descripción general
- Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
- Anillo interior endurecido por zonas con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° con tornillos de fijación facetados con diamante
- El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
- Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación