Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la baseE26 (tornillo Edison mediano)
- Diámetro total4-3/4 pulg.
- Longitud total5.313 pulg.
- Vataje100 W, 88 W
Detalles
- Tipo de baseTornillo
- Vida útil de la bombilla3000 h, 6000 h
- Forma de bombillaReflector parabólico aluminizado (PAR)
- ColorBlanco
- Temperatura del color2900 K
- Código de lámparaPAR38
- Emisión de luz2030 lm
- Tecnología de iluminaciónHalógeno
- Voltaje120 V, 130 V