Motion
ZBR6211
Cartucho de cojinete de rodillo - Acoplamiento de rodillo esférico, 2-11/16 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida piloto de 4-Bolt, Montaje con adaptador, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #03759161
No. Fabricante ZBR6211
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de rodillo - Acoplamiento de rodillo esférico, 2-11/16 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida piloto de 4-Bolt, Montaje con adaptador, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #03759161
No. Fabricante ZBR6211
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    7.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-11/16 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    4-17/32 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.7500 pulg.
  • Peso
    22.3 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    793699901863
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    46800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    55700 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    6000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699901863

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRITO DE ZBR6211 FLG 6000 ADP BRG