Especificaciones
Dimensiones
- Altura11.00 pulg.
- Longitud24.00 pulg.
- Longitud retraída26.1 pulg.
- Accidente cerebrovascular12 pulg.
- Peso31.00 lb
- Ancho7.00 pulg.
Detalles
- Consumo de corriente27 A
- Ciclo de trabajo con carga nominal27 %
- Capacidad de carga dinámica1500 lb
- ECCNEAR99
- Código de armonización8483.40.9000
- Voltaje de entrada115 V
- Interruptores de límiteInterruptor límite de carrera
- Capacidad de carga1500 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- MontajeClevis
- Tipo de destornilladorTornillo Acme
- SerieSPD
- Velocidad a plena carga0.43 pulg./s
- Capacidad de carga estática1500 lb
Descripción general
- Diseño de alta resistencia para una larga vida útil en aplicaciones difíciles
- Rango de temperatura: 15ºF a 120ºF (-10ºC a 50ºC)
- Norma de protección IP50 (IP52 opcional)
- Freno de resorte bidireccional
- Carcasa de aluminio y tubo exterior
- Tubo de traducción de acero: cromado de zinc
- Montaje de horquilla doble
- Interruptores límite de carrera ajustables internos (serie LSPD)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000
Ver la documentación
Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie TActuadores lineales Duff-Norton Serie T
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie SPAActuadores lineales Duff-Norton Serie SPA
Ver la documentación