Motion
NJ206-E-TVP2

FAG (SCHAEFFLER)
NJ206-E-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 30 mm D.I., 62 mm D.E., 16 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #03761323
No. Fabricante NJ206-E-TVP2
Precio148.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
NJ206-E-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 30 mm D.I., 62 mm D.E., 16 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #03761323
No. Fabricante NJ206-E-TVP2
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
Precio148.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.46 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (1) Anillo interior, (2) Anillo exterior
  • Autorización interna
    C0
  • Localización
    Semilocalización
  • RPM Máx.
    14200 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo exterior separable
  • Serie
    NJ2
  • UPC_NO
    4012801019262

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ206-E-XL-TVP2