Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56HZ
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso45.10 lb
Detalles
- RPM base1725 rpm
- Descripción Palabra clave3 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa9.00–9.20 / 4.60 A
- Eficiencia a plena carga81.00 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor del ventilador/ventilador
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor200-230/460 V
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosNEMA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaAutomático