Motion
HRGL 3 KP 23 PP

HYDAC CORP
HRGL 3 KP 23 PP

Mitades de abrazadera de tubo de uso estándar - Polipropileno, calibre suave, admite tubo de 23 mm
Artículo MI #03761726
No. Fabricante HRGL 3 KP 23 PP
Precio2.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
HRGL 3 KP 23 PP

Mitades de abrazadera de tubo de uso estándar - Polipropileno, calibre suave, admite tubo de 23 mm
Artículo MI #03761726
No. Fabricante HRGL 3 KP 23 PP
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
Precio2.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo de la abrazadera
    3
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    0.91 pulg.
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 23 mm

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio suave
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Mitades de abrazadera de tubo de uso estándar
  • Tipo de abrazadera
    Mitades de la abrazadera del tubo - Estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    00262480

Descripción general

Descripción del fabricante
HRGL 3 KP 23 PP

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good