Motion
2062697

HYDAC CORP
2062697

Filtros de línea de retorno en el depósito para aplicaciones móviles - Serie RFM, tamaño 661 , 10 micras, 145 psi máx., material de elemento Optimicron
Artículo MI #03764004
No. Fabricante 2062697
Precio1,606.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
2062697

Filtros de línea de retorno en el depósito para aplicaciones móviles - Serie RFM, tamaño 661 , 10 micras, 145 psi máx., material de elemento Optimicron
Artículo MI #03764004
No. Fabricante 2062697
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
Precio1,606.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    661

Detalles

  • Material del elemento
    Optimicron
  • Clasificación del filtro
    10 micras
  • Tipo de filtro
    Línea de retorno de baja presión en el tanque
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Serie
    RFM

Descripción general

Descripción del fabricante
RFM ON 661BM10D1.0/16L24

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"