Motion
1.16.16 D 03  BN4

HYDAC CORP
1.16.16 D 03 BN4

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, fibra de vidrio, 3 micras
Artículo MI #03764548
No. Fabricante 1.16.16 D 03 BN4
Precio507.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
1.16.16 D 03 BN4

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, fibra de vidrio, 3 micras
Artículo MI #03764548
No. Fabricante 1.16.16 D 03 BN4
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
Su precio$507.81/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Designación de longitud de filtro
    16 pulg.
  • Diámetro interior
    38.2 mm | 1.504 pulg.
  • Diámetro exterior
    3 pulg. | 76.2 mm
  • Longitud total
    16 pulg.

Detalles

  • Calificación beta
    ≥200
  • Aplicación de elementos
    Presión
  • Tipo de elemento
    Cartucho
  • Material del filtro
    Fibra de vidrio
  • Presión máxima de funcionamiento
    290 psid
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    3 micras
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    Betafit - 8200

Descripción general

Descripción del fabricante
1.16.16 D 03 BN4

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"