Motion
KHB3K-25NPT-L-1112-11X

HYDAC CORP
KHB3K-25NPT-L-1112-11X

Válvula de bola de desviador 3-Way - Operada manualmente, 3-Way, 5000 psi máx., 1 NPT Puerto, Cuerpo de acero al carbono, Mango recto
Artículo MI #03764589
No. Fabricante KHB3K-25NPT-L-1112-11X
Precio197.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
KHB3K-25NPT-L-1112-11X

Válvula de bola de desviador 3-Way - Operada manualmente, 3-Way, 5000 psi máx., 1 NPT Puerto, Cuerpo de acero al carbono, Mango recto
Artículo MI #03764589
No. Fabricante KHB3K-25NPT-L-1112-11X

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$197.18/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    61 mm
  • Longitud total
    113 mm
  • Ancho general
    58 mm
  • Tamaño del puerto
    1 NPT
  • Peso
    2.20 kg

Detalles

  • Material de la bola
    Acero al carbono, cromado
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería cónica ANSI/ASME 1.20.1
  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    3-Way
  • Material del mango
    Aluminio (rojo anodizado)
  • Estilo de mango
    Mango recto
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    176 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Material de la junta tórica
    Buna-N
  • Tipos de productos
    Válvula de bola del desviador
  • Serie
    KHB3K
  • Material de la bola del husillo
    Acero al carbono
  • Material del sello de bola del husillo
    POM
  • Rango de temperatura
    14 a 176 °F
  • Tipo
    Válvula de bola del desviador

Descripción general

Descripción del fabricante
KHB3K-25NPT-L-1112-11X-A
  • Diseño de puerto completo 1/4” - 1”
  • 2 Posición
  • Carcasa de acero al carbono
  • Conexiones de junta tórica NPT o SAE
  • Sellos de bola: poliacetal (estándar)
  • Juntas tóricas: fluoroelastómero (FPM) (estándar)
  • Presión de funcionamiento: hasta 7250 psi según el tamaño de la válvula y los materiales de sellado seleccionados
  • Rango de temperatura: 14˚ a 176˚F con materiales estándar (1114) hasta la presión nominal máxima

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"