Motion
MFBN180AUE10G1.X/12B3.4

HYDAC CORP
MFBN180AUE10G1.X/12B3.4

02066169 Filtro hidráulico giratorio - Serie MF, Tamaño 0180 , Elemento giratorio (único), 10 micras Micrones, Medios Betamicron® , Flujo máx. 60 gpm, Clasificación beta ≥200 , Tamaño de puerto SAE 20 (1-5/8–12 UN)
Artículo MI #03765419
No. Fabricante MFBN180AUE10G1.X/12B3.4
Precio476.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
MFBN180AUE10G1.X/12B3.4

02066169 Filtro hidráulico giratorio - Serie MF, Tamaño 0180 , Elemento giratorio (único), 10 micras Micrones, Medios Betamicron® , Flujo máx. 60 gpm, Clasificación beta ≥200 , Tamaño de puerto SAE 20 (1-5/8–12 UN)
Artículo MI #03765419
No. Fabricante MFBN180AUE10G1.X/12B3.4
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
Su precio$476.87/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del filtro
    0180
  • Tamaño del puerto
    SAE 20 (1-5/8–12 ONU)

Detalles

  • Calificación beta
    ≥200
  • Omisión
    50 psid
  • Tipo de indicador de obstrucción
    G1
  • Contraer calificación
    80 psid
  • Tipo de elemento
    Enroscable (individual)
  • Material del filtro
    Fibra de vidrio
  • Material de membrana de medios filtrantes
    Betamicron®
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo, fluidos sintéticos
  • Material del cabezal
    Aluminio
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Caudal máximo
    60 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    120 psi
  • Clasificación de micras
    10 micras
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    MF
  • Tipo de uso
    Desechable: un solo uso

Descripción general

Descripción del fabricante
MFBN180AUE10G1.1/12B3.4

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"