Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.1250 pulg.
- Ancho de la base2-53/64 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 7.7969 a 8.7344 pulg.
- Tamaño del perno3/4
- Diámetro interno2-11/16 pulg.
- Altura total6.3750 pulg.
- Longitud total10.4688 pulg.
- Ancho general5.2813 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de extremo2 Cubiertas abiertas
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial14000 lbf
- Capacidad de carga estática radial9900 lbf
- Cojinete de repuestoUC214-43
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieCUCP200C
- UPC_NO0808250280544
Descripción general
Descripción del fabricante
CUCP214-43C 2-11/16 BLOQUE DE ALMOHADA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad