Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro130 mm
- Tamaño del pernoM12
- Agujero Diámetro50 mm
- Longitud a través del orificio51.6 mm
- Longitud total Diámetro155 mm
- Diámetro del piloto108 mm
- Separación de la unidad40.6 mm
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado440C
- Material de la carcasaHierro fundido - Protección Teflon
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial3080 kgf
- Capacidad de carga estática radial1900 kgf
- Cojinete de repuestoMUC210
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieMUCFCS200TC
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250295746