Motion
KHR205-15
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 15/16 pulg. D.I., bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #03766122
No. Fabricante KHR205-15
Precio33.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 15/16 pulg. D.I., bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #03766122
No. Fabricante KHR205-15
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
Precio33.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15/16 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.2188 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.5910 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.0472 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1780 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    KHR200
  • UPC_NO
    0808250100804

Descripción general

Descripción del fabricante
KHR205-15 15/16 CUELLO ECÉNTRICO BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron