Motion
MUCTB208NP
Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 40 mm, hierro fundido - Material de protección de níquel, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03766162
No. Fabricante MUCTB208NP
Precio619.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 40 mm, hierro fundido - Material de protección de níquel, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03766162
No. Fabricante MUCTB208NP
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
Precio619.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    49.20 mm
  • Ancho de la base
    47.6 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    88.90 mm
  • Tamaño del perno
    1/2-13
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Altura total
    100 mm
  • Longitud total
    117.5 mm
  • Ancho general
    54 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido - Protección contra níquel
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2540 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    1460 kgf
  • Cojinete de repuesto
    MUC208
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    MUCTB200NP
  • UPC_NO
    0808250319022

Descripción general

Descripción del fabricante
MUCTB208NP 40MM BLOQUE DE ALMOHADA