Motion
UCPH209-28
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-3/4 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03766236
No. Fabricante UCPH209-28
Precio193.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-3/4 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03766236
No. Fabricante UCPH209-28
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
Su precio$193.60/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.1250 pulg.
  • Ancho de la base
    2-3/4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 5.2500 a 6.2500 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2
  • Diámetro interno
    1-3/4 pulg.
  • Altura total
    6.1875 pulg.
  • Longitud total
    7.5000 pulg.
  • Ancho general
    2.7500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7420 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4610 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC209-28
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCPH200
  • UPC_NO
    0808250183975

Descripción general

Descripción del fabricante
UCPH209-28 1-3/4 BLOQUE DE ALMOHADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron