Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.0000 pulg.
- Ancho de la base25.4 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 73 mm a 79 mm
- Tamaño del pernoM10
- Diámetro interno20 mm
- Longitud total104.8 mm
- Ancho general36.2 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAcero prensado
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónNo se puede relubricar
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial1310 kgf
- Capacidad de carga estática radial680 kgf
- Cojinete de repuestoKH204
- Tipo de selloContacto/Lip
- SerieKHPP200
- UPC_NO0808250102280