Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio115.90 mm
- Ancho de la base111 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 288 mm a 340 mm
- Tamaño del pernoM22
- Diámetro interno80 mm
- Altura total223 mm
- Longitud total390 mm
- Ancho general111 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial12540 kgf
- Capacidad de carga estática radial8800 kgf
- Cojinete de repuestoUC316
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCSAO300
- UPC_NO0808250275144