Motion
UKP317+HE2317

AMI BEARINGS INC
UKP317+HE2317

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 3 pulg., material de hierro fundido, para servicios pesados, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03766369
No. Fabricante UKP317+HE2317
Precio2,103.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UKP317+HE2317

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 3 pulg., material de hierro fundido, para servicios pesados, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03766369
No. Fabricante UKP317+HE2317
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
Precio2,103.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.4063 pulg.
  • Ancho de la base
    4-3/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 11.8438 a 13.4063 pulg.
  • Tamaño del perno
    1
  • Diámetro interno
    3 pulg.
  • Altura total
    8.6875 pulg.
  • Longitud total
    16.5625 pulg.
  • Ancho general
    4.3750 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    29700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    21700 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UK317+HE2317
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UKP300+HE2000
  • UPC_NO
    0808250276981

Descripción general

Descripción del fabricante
UKP317+HE2317 3 BLOQUE DE ALMOHADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron