Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio60.30 mm
- Ancho de la base60 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 171 mm a 203 mm
- Tamaño del pernoM14
- Diámetro interno35 mm
- Altura total119 mm
- Longitud total235 mm
- Ancho general60 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial3400 kgf
- Capacidad de carga estática radial1960 kgf
- Cojinete de repuestoUC307
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCPEU300
- UPC_NO0808250287505