Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio144.50 mm
- Ancho de la base127 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 356 mm a 381 mm
- Tamaño del pernoM24
- Diámetro interno100 mm
- Altura total281 mm
- Longitud total440 mm
- Ancho general129.5 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial17700 kgf
- Capacidad de carga estática radial14300 kgf
- Cojinete de repuestoUC320
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCPEU300
- UPC_NO0808250329090
Descripción general
Descripción del fabricante
UCPEU320 100MM BLOQUE DE ALMOHADA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad