Especificaciones
Dimensions
- Línea central de base a orificio19 mm
- Ancho de la base16 mm
- Longitud del centro del perno al centro56 mm
- Tamaño del pernoM6
- Diámetro interno12 mm
- Altura total38 mm
- Longitud total71 mm
- Ancho general33 mm
Details
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio ligero
- Tipo de extremo1 cubierta abierta y 1 cubierta cerrada
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAleación ZDC
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónNo se puede relubricar
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial520 kgf
- Capacidad de carga estática radial245 kgf
- Cojinete de repuestoK001
- Tipo de selloContacto/Lip
- SerieKP000CE
- UPC_NO0808250315666
Descripción general
Descripción del fabricante
KP001CE 12MM BLOQUE DE ALMOHADA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad