Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro45 mm
- Anillo interior Ancho49.2 mm
- Anillo exterior Ancho22 mm
- Exterior Diámetro85 mm
- Ancho general1.9375 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial3350 kgf
- Capacidad de carga estática radial2090 kgf
- Tipo de selloLabio triple
- SerieUC200RT
- UPC_NO0808250312566