Motion
UC314-43
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2-11/16 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03766655
No. Fabricante UC314-43
Precio525.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2-11/16 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03766655
No. Fabricante UC314-43
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
Su precio$525.12/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-11/16 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    3.0710 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.5750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.9055 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    15200 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UC300
  • UPC_NO
    0808250312627

Descripción general

Descripción del fabricante
UC314-43 2-11/16 TORNILLO DE FIJACIÓN BRG