Motion
UKX05+H2305

AMI BEARINGS INC
UKX05+H2305

Cojinete de inserto de bola - 1:12 Orificio cónico, 20 mm Diámetro interno, Bloqueo de montaje del adaptador
Artículo MI #03766676
No. Fabricante UKX05+H2305
Precio97.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UKX05+H2305

Cojinete de inserto de bola - 1:12 Orificio cónico, 20 mm Diámetro interno, Bloqueo de montaje del adaptador
Artículo MI #03766676
No. Fabricante UKX05+H2305
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
Precio97.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Anillo interior Ancho  
    35 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    19 mm
  • Exterior Diámetro  
    2.4409 pulg.
  • Ancho general
    26 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2000 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    1150 kgf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UKX00+H2000
  • UPC_NO
    0808250110315

Descripción general

Descripción del fabricante
UKX05+H2305 20MM MANGUITO DEL ADAPTADOR BRG