Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/2 pulg.
- Anillo interior Ancho2.0470 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.0630 pulg.
- Exterior Diámetro3.5433 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial9150 lbf
- Capacidad de carga estática radial5380 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUC300
- UPC_NO0808250139576