Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-7/8 pulg.
- Diámetro exterior4.5000 pulg.
- En general Ancho4.5000 pulg.
- Longitud de la rosca0.8125 pulg.
- Tamaño de la roscaPF1
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de colgador
- Capacidad de carga dinámica radial7980 lbf
- Capacidad de carga estática radial5220 lbf
- Cojinete de repuestoUC210-30
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCECH200
- UPC_NO0808250190607