Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Anillo interior Ancho1.4960 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.9060 pulg.
- Exterior Diámetro2.8346 pulg.
- Ancho general1.1420 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial6020 lbf
- Capacidad de carga estática radial3370 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUK300+HE2000
- UPC_NO0808250119097