Motion
UCFC204-12CE

AMI BEARINGS INC
UCFC204-12CE

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 3/4 pulg. de diámetro interior, montaje en brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03768546
No. Fabricante UCFC204-12CE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCFC204-12CE

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 3/4 pulg. de diámetro interior, montaje en brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03768546
No. Fabricante UCFC204-12CE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    3.0781 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.220 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    3.9375 pulg.
  • Diámetro del piloto
    2-7/16 pulg.
  • Separación de la unidad
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    1 cubierta cerrada
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2890 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1500 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC204-12
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UCFC200CE
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250321728

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFC204-12CE 3/4 CARRO DE FLG PILOTO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"