Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro8.6563 pulg.
- Tamaño del perno0.7500 pulg.
- Agujero Diámetro3-1/2 pulg.
- Longitud a través del orificio3.780 pulg.
- Longitud total Diámetro10.4375 pulg.
- Diámetro del piloto7-31/64 pulg.
- Separación de la unidad3-5/64 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial21500 lbf
- Capacidad de carga estática radial16100 lbf
- Cojinete de repuestoUC218-56
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUCFC200
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250322299