Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro5.1250 pulg.
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Agujero Diámetro1-3/4 pulg.
- Longitud a través del orificio2-7/32 pulg.
- Longitud total Diámetro6.1250 pulg.
- Diámetro del piloto4-1/4 pulg.
- Separación de la unidad1-19/32 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial7420 lbf
- Capacidad de carga estática radial4610 lbf
- Cojinete de repuestoUG209-28
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUGFCF200
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250334025