Motion
UCST212-36C4HR5

AMI BEARINGS INC
UCST212-36C4HR5

Unidad de cojinetes de bolas de recogida - Montaje lateral, calibre de 2.2500 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, ranura de 1.0625 in
Artículo MI #03769003
No. Fabricante UCST212-36C4HR5
Precio640.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCST212-36C4HR5

Unidad de cojinetes de bolas de recogida - Montaje lateral, calibre de 2.2500 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, ranura de 1.0625 in
Artículo MI #03769003
No. Fabricante UCST212-36C4HR5
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
Precio640.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-1/4 pulg.
  • Altura total
    5.7500 pulg.
  • Longitud total
    7.6250 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    4.0000 pulg.

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    UCST212-36C4HR5
  • Número de Upc del fabricante
    0808250256518
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11800 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCST200C4HR5
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250256518

Descripción general

Descripción del fabricante
UCST212-36C4HR5 2-1/4 TOMA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good