Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Longitud total96.8 mm
- Ranura Espaciado50.8 mm
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteMUCST205TC
- Número de Upc del fabricante0808250318629
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial1220 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieMUCST200TC
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250318629