Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Longitud total149.2 mm
- Ranura Espaciado85.7 mm
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteMUCST210TC
- Número de Upc del fabricante0808250318728
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial3080 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieMUCST200TC
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250318728
Descripción general
Descripción del fabricante
MUCST210TC 50MM RECUPERACIÓN
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad