Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/8 pulg.
- Carcasa Ancho1-1/16 pulg.
- Anillo interior Ancho1.500 pulg.
- Exterior Diámetro3.3438 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de servicioServicio normal
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas
- Capacidad de carga dinámica radial4410 lbf
- Capacidad de carga estática radial2540 lbf
- Cojinete de repuestoUC206-18
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCC200
- UPC_NO0808250319343