Motion
UCC207-20
Cartucho de cojinete de bolas - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, 3-35/64 pulg. de diámetro exterior, 1-7/64 pulg. de ancho de carcasa, hierro fundido, tornillo de fijación, servicio normal
Artículo MI #03769053
No. Fabricante UCC207-20
Precio150.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de bolas - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, 3-35/64 pulg. de diámetro exterior, 1-7/64 pulg. de ancho de carcasa, hierro fundido, tornillo de fijación, servicio normal
Artículo MI #03769053
No. Fabricante UCC207-20
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
Precio150.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Carcasa Ancho  
    1-7/64 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.689 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.5469 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de bolas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5820 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3460 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC207-20
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCC200
  • UPC_NO
    0808250319381

Descripción general

Descripción del fabricante
UCC207-20 1-1/4 CARTUCHO