Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/8 pulg.
- Carcasa Ancho1-3/32 pulg.
- Anillo interior Ancho1-9/16 pulg.
- Exterior Diámetro3.5000 pulg.
- Diámetro del eje1-1/8 pulg.
- Peso2.31 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de servicioServicio normal
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- ID de la carcasaLC206
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAccu-Loc
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas
- Capacidad de carga dinámica radial4410 lbf
- Capacidad de carga estática radial2540 lbf
- Cojinete de repuestoUE206-18
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUELC200
- UPC_NO0808250143580