Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter1-3/4 pulg.
- Housing Width1-7/16 pulg.
- Inner Ring Width1-31/32 pulg.
- Outside Diameter4.3750 pulg.
- Diámetro del eje1-3/4 pulg.
- Peso4.13 lb
Details
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de servicioServicio normal
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- ID de la carcasaLC209
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAccu-Loc
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas
- Capacidad de carga dinámica radial7420 lbf
- Capacidad de carga estática radial4030 lbf
- Cojinete de repuestoUE209-28
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUELC200
- UPC_NO0808250177127
Descripción general
Descripción del fabricante
UELC209-28 1-3/4 CARTUCHO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad