Motion
UCP314-44
Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2-3/4 pulg., material de hierro fundido, para servicios pesados, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03769135
No. Fabricante UCP314-44
Price$691.29/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2-3/4 pulg., material de hierro fundido, para servicios pesados, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03769135
No. Fabricante UCP314-44
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
Su precio$691.29/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    3.7344 pulg.
  • Ancho de la base
    3-1/2 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 10.3125 a 11.6875 pulg.
  • Tamaño del perno
    7/8
  • Diámetro interno
    2-3/4 pulg.
  • Altura total
    7.3750 pulg.
  • Longitud total
    14.1875 pulg.
  • Ancho general
    3.5469 pulg.

Details

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    15200 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC314-44
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCP300
  • UPC_NO
    0808250270927

Descripción general

Descripción del fabricante
UCP314-44 2-3/4 BLOQUE DE ALMOHADA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron