Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio4.9219 pulg.
- Ancho de la base4-3/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 13.5938 a 14.9688 pulg.
- Tamaño del perno1-1/8
- Diámetro interno3-3/4 pulg.
- Altura total10.0000 pulg.
- Longitud total18.5000 pulg.
- Ancho general4.7969 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial34400 lbf
- Capacidad de carga estática radial26600 lbf
- Cojinete de repuestoUC319-60
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCP300
- UPC_NO0808250276585