Motion
UCPH205
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 25 mm, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03769146
No. Fabricante UCPH205
Precio121.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 25 mm, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03769146
No. Fabricante UCPH205
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
Precio121.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    80 mm
  • Ancho de la base
    50 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 95 mm a 114 mm
  • Tamaño del perno
    M10
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Altura total
    114 mm
  • Longitud total
    140 mm
  • Ancho general
    50 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1430 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    800 kgf
  • Cojinete de repuesto
    UC205
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCPH200
  • UPC_NO
    0808250118519

Descripción general

Descripción del fabricante
UCPH205 25MM BLOQUE DE ALMOHADA