Motion
UETBL204B
Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 20 mm, material termoplástico PBT, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03769167
No. Fabricante UETBL204B
Precio213.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 20 mm, material termoplástico PBT, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03769167
No. Fabricante UETBL204B
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
Precio213.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    33.30 mm
  • Ancho de la base
    34.5 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    50.80 mm
  • Tamaño del perno
    3/8-16
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Altura total
    66 mm
  • Longitud total
    73 mm
  • Ancho general
    37.6 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico PBT
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1310 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    680 kgf
  • Cojinete de repuesto
    UE204
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UETBL200B
  • UPC_NO
    0808250156443

Descripción general

Descripción del fabricante
UETBL204B 20MM BLOQUE DE ALMOHADA