Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.7656 pulg.
- Ancho de la base1-3/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 4.9688 a 5.5313 pulg.
- Tamaño del perno1/2
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Altura total3.2500 pulg.
- Longitud total6.8750 pulg.
- Ancho general1.7500 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial4780 lbf
- Capacidad de carga estática radial2450 lbf
- Cojinete de repuestoUK305+HE2305
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUKP300+HE2000
- UPC_NO0808250167753