Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio58.70 mm
- Ancho de la base66 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 140 mm a 172 mm
- Tamaño del pernoM16
- Diámetro interno35 mm
- Altura total115 mm
- Longitud total222 mm
- Ancho general66 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial3350 kgf
- Capacidad de carga estática radial2090 kgf
- Cojinete de repuestoUKX08+H2308
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUKPX00+H2000
- UPC_NO0808250186402