Motion
SER207FS
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 35 mm D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03769244
No. Fabricante SER207FS
Precio70.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 35 mm D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03769244
No. Fabricante SER207FS
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
Su precio$70.40/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Anillo interior Ancho  
    42.9 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    23.8 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • Ancho general
    1.6875 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2640 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    1570 kgf
  • Tipo de sello
    Sin contacto con el cabestrillo
  • Serie
    SER200FS
  • UPC_NO
    0808250112708

Descripción general

Descripción del fabricante
SER207FS 35MM TORNILLO DE FIJACIÓN BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"