Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.0000 pulg.
- Ancho de la base1 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 2.8750 a 3.1250 pulg.
- Tamaño del perno3/8
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Altura total2.0625 pulg.
- Longitud total4.1250 pulg.
- Ancho general1.2031 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAcero inoxidable 304
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Calidad del material304SS
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial2450 lbf
- Capacidad de carga estática radial1190 lbf
- Cojinete de repuestoMB4-12
- Tipo de selloContacto/Lip
- SerieMBPPS200
- UPC_NO0808250161102