Motion
MUCTB206
Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base roscada, calibre de 30 mm, material de acero inoxidable 304 , servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03769267
No. Fabricante MUCTB206
Precio303.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base roscada, calibre de 30 mm, material de acero inoxidable 304 , servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03769267
No. Fabricante MUCTB206
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
Precio303.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    42.90 mm
  • Ancho de la base
    38 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    76.20 mm
  • Tamaño del perno
    7/16-14
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Longitud total
    101.6 mm
  • Ancho general
    41.2 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 304
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Calidad del material
    304SS
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1700 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    920 kgf
  • Cojinete de repuesto
    MUC206
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    MUCTB200
  • UPC_NO
    0808250246885

Descripción general

Descripción del fabricante
MUCTB206 30MM BLOQUE DE ALMOHADA