Especificaciones
Dimensiones
- Altura total3.31 pulg.
- Longitud total2.91 pulg.
- Ancho general2.01 pulg.
- Tamaño del puertoMontaje en colector
Detalles
- AcciónActuación directa
- AccionamientoHidráulico
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Tipo de válvula de retenciónCon válvula de retención de flujo inverso
- Presión de agrietamiento7 psi
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento+212 °F
- Caudal máximo16 gpm
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-4 °F
- Tipo de montajeColector
- Kit de juntas555091
- Material del selloFPM, fluoroelastómero
Descripción general
- Para regular la velocidad de las cargas
- Para el ajuste y cierre finos del flujo
- Para amortiguación relacionada con el sistema en circuitos hidráulicos
- Para liberar la presión de los sistemas acumuladores
- Como drenaje de emergencia para bajar una carga
- Husillo patentado asegurado antes de aflojarlo por completo
- Un tornillo de fijación Allen bloquea el ajuste del mando
- La selección de nueve tamaños garantiza la mejor adaptabilidad posible al sistema
- Componentes de válvula endurecidos y de conexión a tierra para garantizar un desgaste mínimo y una vida útil prolongada
- Versión opcional niquelado disponible (hasta el tamaño 12)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Filtración Hydac para hierro y aceroFiltración Hydac para hierro y acero
Ver la documentación
Metales primarios HydacComponentes, sistemas y servicios de Hydac para las industrias del hierro, el acero y el metal.
Ver la documentación
Ingeniería de fluidos Hydac para operadores de plantaHydac es un proveedor líder de tecnología de fluidos, equipos hidráulicos y electrónicos.
Ver la documentación
Componentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadoresComponentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadores
Ver la documentación