Motion
UCT205-14NP

AMI BEARINGS INC
UCT205-14NP

Unidad de cojinetes de bolas de captación - Montaje lateral, 0.8750 pulg. de diámetro interior, Hierro fundido - Carcasa de protección de níquel, Collarín de tornillo de fijación, 0.4688 pulg. de ranura
Artículo MI #03769477
No. Fabricante UCT205-14NP
Precio128.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCT205-14NP

Unidad de cojinetes de bolas de captación - Montaje lateral, 0.8750 pulg. de diámetro interior, Hierro fundido - Carcasa de protección de níquel, Collarín de tornillo de fijación, 0.4688 pulg. de ranura
Artículo MI #03769477
No. Fabricante UCT205-14NP
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
Precio128.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Altura total
    3.5000 pulg.
  • Longitud total
    3.1875 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    2.0156 pulg.

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido - niquelado
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    UCT205-14NP
  • Número de Upc del fabricante
    0808250330522
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCT200NP
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250330522

Descripción general

Descripción del fabricante
UCT205-14NP 7/8 RECUPERACIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"